axis ネットワークカメラのおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
76件の「axis ネットワークカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「axis アクシス」、「防犯カメラ 天井型」、「小型カメラ 屋外」などの商品も取り扱っております。
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。 電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

220万画素AHDシリーズ 屋内・屋外用仕様のPTZドームカメラ オートアイリス・オートフォーカス対応 高機能型のパンチルトカメラ 上下左右に回転可能なPTZカメラ 特殊赤外線LED 6個搭載で監視距離約50m 光学20倍ズームに対応します 上下93度・左右360度エンドレスの旋回角度に対応します 4.7~94mmのレンズを搭載し、近距離から遠距離の監視撮影向けカメラ
用途室内外の広いスペースで旋回して監視できます 仕様 (PAN/TILT)搭載 質量(g) 約3.8k 規格 AHD 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ155×247 レンズ 4.7-94/オートアイリス ズーム 約20倍 解像度 220万画素 LED 特殊赤外線LED 6個搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) (赤外線)最大約100 動作距離(m) (赤外線監視可能)約50
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
仕様 【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS 付属品 AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール ケーブル長(m) 約0.5(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約93×76 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm 保護等級 IP66(本体のみ) 有効画素数 2560(H) × 1920(V) 機能 【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒 電源(DC-V) 12±1(センタープラス) 視野角 水平約80° 垂直約60° 動作温湿度範囲 -10 ~ 40℃ / 10~90%RH S/N比 75dB 以上 (AGC OFF) ホワイトバランス 通常 / 高彩度 露出補正 光源制御 / 逆光補正 端子 【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30 ~ 1/10,000 秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 最大約420mA 最低被写体照度(Lux) 0.01 ※白黒撮影 照射距離(m) 【赤外線】最長約25 ダイナミックレンジ WDR イメージセンサー 1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS TP3201 RECESSED MOUNT
ビデオと音声での監視用に対象のドームカメラを目立ちにくく設置。吊り天井への迅速かつ簡単な設置。幅広いAxis固定ドームカメラに対応。内蔵マイクのオプション使用をサポート。配線を保護する複数コンジットエントリ
用途AXIS TP3201 Recessed Mountは幅広いAxis固定ドームネットワークカメラを屋内の吊り天井へ設置するために設計されたマウントです。 特定のカメラシリーズと併せて設置すれば、内蔵マイク (別売) のオプション使用もサポートされます。 配線を保護可能な1/2インチ (M20) と3/4インチ (M25) の両方のコンジットホールが付いた合金製ケースのため、エアハンドリングされた空間 (プレナム) での設置にも適しています。
1台
14,980 税込16,478
30日以内出荷

1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protector
屋内または閉鎖空間での使用向け。最大10kVのサージを保護。最大95WのIEEE 802.3btをサポート。最大1Gbpsのデータレートをサポート。Axisデバイスでテスト済み。壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様 環境保護:PVC不使用 質量(g) 80(1.3 質量ポンド) 電源 サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ) 動作環境 40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保管温湿度範囲 -40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 設置方法 壁かけ、平置き、DINレール コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE ケーシング アルミニウムケース、カラー : 黒 各種認証 EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
仕様 ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品 取扱説明書、保証書 材質 外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W) Max.2.5 出力 (WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル 本体質量(g) 約170(ケーブル込) レンズ 185°広角レンズ 電源電圧(V) DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×105×53(レンズ凸部含まず) マイクロホン 1(モノラル、無指向性) 記録媒体 外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり) 総画素数 約1230万画素 ズーム 2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度 Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子 USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能 IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式 動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランス オート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃) -5~+50 F値 2.4 ISO感度設定 6400/12800 補正機能 エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux) 0.75 フレームレート Full HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角 水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]バック用カメラ(XR-2用)
TANAX(タナックス)。バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容 本体×1、両面テープ 対応製品 スマートライドモニターXR-2用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 50×35×43 本体質量(g) 84 カメラ仕様 バック用カメラ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94S01P コンジットバックボックス
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能 IP65(USBプラグ除く) イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数 約1230万画素 レンズ 185°広角レンズ F値 2.4 画角 水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°) 手ブレ補正機能 (エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF ISO感度設定 (上限値)6400/12800 フォーマット形式 (動画)Motion JPEG 解像度 Full HD、HD、VGA 記録媒体 PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録 外形寸法(mm) 56×105×53 本体質量(g) 約170(ケーブル込み) 電源電圧(V) DC5±5%(USBより給電) 動作温度(℃) -5~+50 付属品 取扱説明書、保証書
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm) 84×199.9 質量(g) 約350 コード長さ(m) 約2 レンズ 4o、F2.0、視野角104° センサー 1/3"CMOSSensor 対応 バックライト補正 電源(DC-V) 12/1A 解像度 2304×1296(16:9) 動作温度、湿度範囲 -20~50、湿度95%未満(結露なし) 使用場所 屋外 防水保護等級 IP66 フレームレート 2304×1296@15fps/640x360@15fps 音声 圧縮:G711A/AAC 赤外線投光距離 約20m(環境により異なります) ビデオ仕様 圧縮:H.264,H.265 対応SDカード 最大256GBmicro-SDカード対応 有線LAN Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) 無線LAN 2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) オーディオ エンコード形式:AAC/G711A
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

1台
26,480 税込29,128
翌日出荷